カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(19)
        • 直尺・曲尺・角度(1)
        • 光学測定器(1)
        • はかり(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(4)
        • 圧力・流量測定(1)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(8)

測定用品 :「gr2」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メートルネジリングゲージ GR2シリーズ 測範社

    メートルネジリングゲージ GR2シリーズ

    測範社
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から51日以内出荷
  • クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品 オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • ネジリングゲージ M2.6 P0.45 GRⅡ 第一測範

    ネジリングゲージ M2.6 P0.45 GRⅡ

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ0.45
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36目盛種別両面
  • 16mmx2.0m 折れ尺(木製) エスコ

    16mmx2.0m 折れ尺(木製)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720GR-2
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • スパイラルメジャー2m GR SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー2m GR

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグリーン長さ(m)2目盛仕様両面
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • ISO管用テーパネジリングゲージ 測範社(JPG)

    ISO管用テーパネジリングゲージ

    測範社(JPG)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪

    ムラテックKDS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
    用途寸法測定用仕様455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5m厚爪

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4目盛種別両面
  • GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
  • ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    ダブルジー(GG)シリーズ GGRマグ厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)471テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • メートルネジリングゲージ 測範社

    メートルネジリングゲージ

    測範社
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
  • ねじ用限界リングゲージ OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • ネジリングゲージ OSG(オーエスジー)

    ネジリングゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)ピッチ1ねじ径M10
  • 引張用アタッチメントカムチャックサンプル幅50mm イマダ

    引張用アタッチメントカムチャックサンプル幅50mm

    イマダ
    25,980税込28,578
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    119,800税込131,780
    1セット
    18日以内出荷
    検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年校正証明書付き(宛名なし)
  • 摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
    適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H
  • 摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
    適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
  • 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能 加速度センサのレンジを最大2Gと1Gの切り換えが可能 本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能 本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL01は別途) 記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる 記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。 記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能 記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能 記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
    用途【乗り心地などの微小振動記録に最適】 G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01は、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)0~100記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1
  • ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
    適合規格STUD精度STUD
  • ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

    OSG(オーエスジー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
    仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。 加速度センサのレンジを最大2Gと1Gで選択できる。 本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録できる。 GL01dにはBluetooth機能を搭載しているため一部外部制御ができる。 本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録できる ※計測条件、測定環境、電池性能による。 記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。 記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができる
    用途【微小振動記録に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01d・GL01dは、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
  • 限界ゲージ(XPMねじ用) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(XPMねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA

    NMB(ミネベア)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から82日以内出荷
    微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
    質量(g)100保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • ゲージバルブ 高島計器

    ゲージバルブ

    高島計器
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
  • マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ

    マイクロゲージ用 設定リング

    バウアーズ
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
    仕様UKAS検査証付

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
測定用品