35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱ほか
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ
ピッチ1 ねじ径M10 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級)
1個ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジリングゲージです。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38542
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
13,253 税込14,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ネジリングゲージ IR25-0.5
仕様●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757 アズワン品番67-4827-98
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759 アズワン品番67-4828-01
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758 アズワン品番67-4827-99
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754 アズワン品番67-4827-95
1個
25,980 税込28,578
欠品中

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160756 アズワン品番67-4827-97
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級) 種別リング:GPW 精度2
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。
精度3A
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(6H) 種別リング:GPW 精度6H
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
適合規格STUD 精度STUD
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径 ねじ径1-7/8 8UN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38540 トラスコ品番808-1677
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査 等級メートルネジ2級
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります