測定用品 :「pcd測定器」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)5~150 トラスコ品番161-4801 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~5 ジョウ寸法(mm)60
1台
28,980 税込31,878
欠品中

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)10~150 トラスコ品番161-4802 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~10 ジョウ寸法(mm)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ
エコ商品
最小表示(mm)0.1 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります