レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)
セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書
寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237
質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)±10%
ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204
光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用
使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)
紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)
定格一次電流(A)0.3
LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)
再点灯時間即時点灯
照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)
表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)
サービス分類レンタル
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク
セット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4/3(50/60Hz)
本体質量(kg)3.2
内寸(mm)【磁極】140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135
断面寸法(mm)【磁極】25×25
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。