測定関連サービス :「測量」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書
種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°
備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)156×143×220
精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°
本体質量(kg)約1.8※電池含む
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)
自動補正範囲約±3°
電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)
ライン幅(5m地点)約2mm※1
レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25
光出力(mW)1以下
回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)
アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~40
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。