LED voltage:5-12V。Weight:15 g
仕様●種別:押しボタンスイッチ(照光式)●長さor径:50×50×19mm●色:青
アズワン品番67-0477-09
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント
This is a ubiquitous push button you can find on arcade games. It has vivid color and smooth touch feeling、a great component for game applications.。Features。Moderate size。Vivid color。Easy to press。Light weight。Specifications。Shell diameter:27.5mm。Mounting hole diameter:24.5mm。Button diameter:20mm。Height:33mm
アズワン品番67-0462-89
1個
¥289
税込¥318
33日以内出荷
An 80mm button?! Red、Demonic and eyecatching!。With 12V/3W LED inside、this devil is totally rocking in the darkness.。Button diameter:80mm。Shell diameter:98mm。Mounted Height from Dome to Panel:50mm。Mounting hole diameter:24mm。Internal Light bulb:12V 3W。Button:Micro SPDT switch、replaceable.
仕様ボタン直径:80mm、シェル直径:98mm
種類照光式
ボタン色赤
取付穴径(Φmm)24
アズワン品番67-0477-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
33日以内出荷
This 14.8-Volt DC framework miniature solenoid is for instantaneous power work and great for projects! These types of solenoid are often used for small automation system、can be used as a remote control etc. However、they work great for almost any proje
仕様●定格電圧:DC14.8V●端子形状:リード線●サイズ:50mm x70mm x7.5mm、8g
アズワン品番67-0462-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント
仕様●呼称サイズ:Φ16mm●照光タイプ:リングイルミネーション、赤色LED●接点定格:3A/250V AC●端子形状:ピンターミナル●接触抵抗:≦50mΩ●動作温度:-20℃~+70℃
アズワン品番67-0477-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント
仕様●呼称サイズ:Φ16mm●照光タイプ:リングイルミネーション、オレンジ色LED●接点定格:3A/250V AC●端子形状:ピンターミナル●接触抵抗:≦50mΩ●動作温度:-20℃~+70℃
アズワン品番67-0477-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。