操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「アロー 電子音警報器」の検索結果
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-20~50
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V
ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様端子台
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式マルチタイプ
インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間連続
使用電圧範囲(V)19~27
音色電圧ブザー
突入電流100mA
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
外径(Φmm)130
光源LED
外径(Φmm)130
光源LED
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオ-プンコレクタ
引出し線長さ(mm)500
音圧レベル(dB)最大102(1m前方)
音色ホーンスピーカ
規格CE適合品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付直付け
点滅130min-1調節範囲(40~180min-1)
動作点灯(点滅)
保護構造IP64
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。