操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「押し込みスイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, On-On, PCB
エコ商品
使用温度範囲(℃)-10~70 シリーズTPL 定格電圧(V)(最大)DC30 構造LEDなし 定格電流(A)(最大)0.1 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~85 スイッチ特性ON-ON 色調非照光 メッキ接点:銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性操作:ロック 回路構成2PDT 耐電圧(V/min)AC500 実装方法スルーホール 作動力2.45±0.98N 最大接触抵抗(mΩ)50 電気的寿命(万回)1 接触機構ノン・ショーティング
1個
256 税込282
当日出荷