操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「NIDEC」の検索結果
関連キーワード
極数単極
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
回路数1回路
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500 1分間
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)
寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個
材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理
色(カラーキャップ)シルバー
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:・- ブランク
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品
端子形状はんだ端子
付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命15000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作ON-(ON)
付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格AC125V・6A/250V・3A
端子形状はんだ端子
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)
極数2極
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力3.92~12.7N
サイズM12×1
RoHS指令(10物質対応)対応
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー
取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)
極数2極
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
作動力3.92~12.7N
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
突入電流100Aタイプです。
RoHS対応品
端子形状タブTAB#187(t=0.8)
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、SEMKO
シリーズSLE210K
定格電圧(V)AC125/250
フレーム色黒
文字色白
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
遮断電流(A)10
定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10
定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10
スイッチ特性ON-OFF
パネル取付方式スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
作動力3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)
ストローク(mm)0.25
作動力1.37±0.39N
使用温度範囲(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~70
スイッチ特性OFF-(ON)
構造基本スイッチLEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成SPST
耐電圧(V/min)AC250
実装方法スルーホール
最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
バウンシング(ms)(最大)10(初期値)
電気的寿命(万回)30
接触機構メタルコンタクト
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子
種類フラットトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
種類ムスタングトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 1分間
材質ポリカーボネート樹脂
色透明
適合パネル厚さ(mm)1~1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥56
税込¥62
欠品中
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。
ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE10
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状はんだ端子
定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:ON-OFF
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
スイッチON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒(カバー部透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
極数2極
規格UL、CSA、PSE規格認定品
シリーズET
端子形状はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)AC125V:25、AC250V:15
操作部形状トグル
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT
耐電圧(V/min)AC1500
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)
電気的寿命(万回)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
耐電圧(V)AC250 1分間
LTR,LTM(照光 普通輝度)用
タイプ照光
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ
厚さ(mm)3
温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)100
回転トルク(mN・m[gfcm])20
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成BCD、BCH
耐電圧(V)AC250
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子
極数2極
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジなし
ボタン形状角
端子形状PC端子
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
材質ポリアミド樹脂
取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。
端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。
PC基板を使用しないコネクター一体型端子。
ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。
用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。
各種信号入力用操作ボタンとして最適です。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
ボタン形状丸
ボタン色グレー
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品
端子形状はんだ端子
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。