絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8,691件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンカバー(コンパクト) 篠原電機押しボタンカバー(コンパクト)篠原電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1.押ボタン樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。2.ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。や操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプ ARIO発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプARIO
359税込395
1個
4日以内出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。消費電流(mA)9 (max @DC9V)音圧(dB/m)88@10cm動作電圧(V)3~30
無線システム SMC無線システムSMC
319税込351
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ国際電業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1029タカハ機工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
電池式警告灯高輝度 ブザー付 日恵製作所電池式警告灯高輝度 ブザー付日恵製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。動作モード回転モード/点滅モード機能ブザー付寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)
押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ET用防水キャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZomron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名点灯ユニット
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ国際電業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点構成1c材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキグレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
プラスチック製BOX 1穴 シュナイダーエレクトリックプラスチック製BOX 1穴シュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様Number of cut-out:1材質Polycarbonate質量(kg)0.136タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キャップ(超小形トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
用途超小形トグル用外形寸法(mm)約5×12RoHS指令(10物質対応)対応
Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパッド オジデン(大阪自動電機)タッチパッドオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ製黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
予約販売
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。電気定格3A-125VAC動作特性オルタネイト接点1a仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂グレー質量(g)280連数1連付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所銘板 ダルマ銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質透明アクリル(裏面白地)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16omron(オムロン)
199税込219
1個
当日出荷から86日以内出荷
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)omron(オムロン)
349税込384
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様一般輝度
押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズミヤマ電器(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロック ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ セルフロックミヤマ電器(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
種類非照光式極数2端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)12.2×11.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1.5~3回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具 omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス omron(オムロン)押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックスomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色分類1穴色(カバー)黄色
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から61日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SP形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から34日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
ミニッコ66 アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V)AC100形状弾頭形外径(Φmm)66光源LED使用電圧範囲(V)90~110質量(kg)0.25消費電力(W)2.5
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
圧電素子 5個パック 共立電子産業圧電素子 5個パック共立電子産業
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量30000pF ±30% (@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:4kHz±0.5寸法(Φ×mm)20×0.22(t)インピーダンス(Ω)共振:400(max.)
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
DHS253 大日製作所DHS253大日製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB) (0.07MB)
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
369税込406
1個
当日出荷から81日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯