商品豆知識
仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
欠品中
仕様アクセサリタイプ = リテーナー併用 = VLシリーズシリーズ = VLUL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ VLリテーナ. Retainer ensures that the contacts are fully seated and locked in the housing and prevents their accidental release. Installed after the contacts are inserted, it locks and secures the contact. コンタクトの未挿入防止のリテーナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。
シリーズUB3
ポート数1
定格電流(mA)250.0 , 1.8A
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA、バージョン3.0
定格電圧(kV)30
結線方法スナップイン
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)11.82
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズVHR
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥81
税込¥89
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)7.5
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数4
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥92
税込¥101
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)6
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数3
シリーズZH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥73
税込¥80
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントシリーズ = NSH併用可能製品 = NSHシリーズコネクタボディ向き = ストレート長さ = 5mm幅 = 4.2mm深さ = 6.2mmハウジング材質 = PBTJST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番< 906-0014') 906-0014 に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズVH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号B2PS
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)6
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥249
税込¥274
欠品中
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)10
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色
長さ(mm)27.66
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数7
シリーズVH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品小型電源コネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
¥179
税込¥197
欠品中
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造
長さ(mm)17.2
幅(mm)11.4
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズXAD
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品XADコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
長さ(mm)8
幅(mm)4.2
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズNSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品NSHシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)9
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数5
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥93
税込¥102
当日出荷
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。
長さ(mm)10
幅(mm)8.3
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPUD
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PUDシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。
長さ(mm)12
幅(mm)8.3
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズPUD
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PUDシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)4.5
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数2
シリーズZH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥72
税込¥79
当日出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 22mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造
長さ(mm)29.7
幅(mm)11.4
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズXAD
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品XADコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。
長さ(mm)26
幅(mm)8.3
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズPUD
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PUDシリーズコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造
長さ(mm)54.7
幅(mm)11.4
ピッチ(mm)2.5
極数40
シリーズXAD
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品XADコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色
長さ(mm)35.58
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数9
シリーズVH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品小型電源コネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)15
幅(mm)4.8
ピッチ(mm)1.5
極数9
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(10個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)16.5
幅(mm)4.8
ピッチ(mm)1.5
極数10
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(10個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様このコネクタは、NHシリーズコネクタの高い信頼性と汎用性に基づいて開発されました。取り付け高さが9.8 mmと非常に小さくなっています。オリジナルの折り返しビームコンタクト 箱形シュラウドヘッダ ボス付きヘッダ 互換性 HA端末に準拠
長さ(mm)34.8
幅(mm)5.7
ピッチ(mm)2.5
極数13
シリーズXH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品XHコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)19.5
幅(mm)4.8
ピッチ(mm)1.5
極数12
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)12
幅(mm)4.8
ピッチ(mm)1.5
極数7
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(10個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数5
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズVH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シリーズ番号B3P
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。
長さ(mm)31.9
幅(mm)7.3
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズPHD
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PHDコネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(160個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。