絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,683)
  • ARCOL(OHMITE)(1,070)
  • BOURNS(1,751)
  • HAMMOND(869)
  • KEMET(2,199)
  • KOA(1,049)
  • MURATA(村田製作所)(1,306)
  • onsemi(1,858)
  • Panasonic(パナソニック)(5,255)
  • RS PRO(8,293)
  • SAMTEC(1,641)
  • STMicro(1,057)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,010)
  • VISHAY(4,644)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,747)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(1,197)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,841)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,855件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール

    MICROCHIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SSOP MCP23017-E/SS MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C SSOP MCP23017-E/SS

    MICROCHIP
    ¥599税込¥659
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
    仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = I2Cピン数 = 28パッケージタイプ = SSOPクロック周波数 = 1.7MHz実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込 MICROCHIP

    組込

    MICROCHIP
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TC4427CPA MICROCHIP

    TC4427CPA

    MICROCHIP
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
  • RN-UFL-SMA6 MICROCHIP

    RN-UFL-SMA6

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP1700T-3302E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3302E/TT

    MICROCHIP
    ¥89税込¥98
    1個
    翌々日出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V01-E/SN

    MICROCHIP
    ¥659税込¥725
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
    仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU

    MICROCHIP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PN

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ATmega328P ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 EEPROM SRAM 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ 32 GPIO 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス- 16 チャンネル 温度センサ ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 出力コンペアモジュール 6 チャンネル PWM チャンネル 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 線シリアルインターフェース I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU MICROCHIP

    Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
    仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン PDIP 19.05 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン PDIP 19.05 x 6.35 x 3.3mm

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
    仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥289~税込¥318~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Pチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIP

    Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET

    MICROCHIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC7660CPA MICROCHIP

    TC7660CPA

    MICROCHIP
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
  • RN-SMA-S-RP MICROCHIP

    RN-SMA-S-RP

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1824-I/P MICROCHIP

    PIC16F1824-I/P

    MICROCHIP
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
  • MCP2515-I/SO MICROCHIP

    MCP2515-I/SO

    MICROCHIP
    ¥429税込¥472
    1個
    欠品中
  • MCP1700T-3002E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3002E/TT

    MICROCHIP
    ¥90税込¥99
    1個
    翌々日出荷
  • PICマイコン MICROCHIP

    PICマイコン

    MICROCHIP
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックな8ピンのPICマイコンです。
    コンパレータ1主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte内部ADコンバータ10-bit4chプログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwordsインターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1パッケージDIP-8I/O点数6動作電圧(V)2.0~5.5クロック周波数20MHzROMEEPROM:256byte
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/P MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/P

    MICROCHIP
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 1MB パラレル, 32-Pin, SST39SF010A-70-4I-NHE

    MICROCHIP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 128 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●シリーズ SST39bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD MICROCHIP

    V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP MICROCHIP

    Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP

    MICROCHIP
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB

    MICROCHIP
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 開発キット APGDT001 MICROCHIP

    Microchip 開発キット APGDT001

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.5 → 5 V, 20-Pin SSOP MICROCHIP

    Microchip 抵抗性 タッチスクリーンコントローラ IC, 2.5 → 5 V, 20-Pin SSOP

    MICROCHIP
    ¥819税込¥901
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●コンバージョンレート: 140sps●分解能: 10ビット●インターフェースタイプ: SPI●センシング技術: 抵抗性●センシングワイヤータイプ: 4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 20●標準動作供給電圧: 2.5 → 5 V●寸法: 7.5×5.6×1.85mm●長さ: 7.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F882-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F882-I/SP

    MICROCHIP
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)