静電容量 = 2.5nF。電圧 = 15kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 615R。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.9mm。奥行き = 11.4mm。寸法 = 24.9 (Dia.) x 56.9mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。615Rシリーズ セラミックコンデンサ. Vishay 615R シリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高出力用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. 小型で高静電容量 低損失 高信頼性 スズめっき銅ラジアルリード. 用途. TVモニター DC/パルス高電圧 X線装置 スイッチング電源(SMPS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥76,980
税込¥84,678
取扱い終了
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。