IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0406-54
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THIN
アズワン品番67-0406-62
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
。IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0406-65
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSON
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):9V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-WDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:6-WSON(3x3)
アズワン品番67-0407-81
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0441-24
1個
¥679
税込¥747
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤ
アズワン品番67-0407-79
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5
アズワン品番67-0406-33
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
IC REG LINEAR POS ADJ 1A TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):13.8V●電圧ドロップアウト(最大):1.25V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:60~75 dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3
アズワン品番67-0407-49
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0406-78
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0438-85
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0408-89
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SO
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO
アズワン品番67-0408-90
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、48mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0450-67
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 8DIP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:1●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:内蔵●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番67-0405-47
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:24-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:24-PDIP
アズワン品番67-0440-72
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
。IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0408-39
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-43
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0409-47
1個
¥87
税込¥96
10日以内出荷
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番67-0450-66
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0409-08
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:135μs●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±4.5V~18V●電圧 - 供給、デジタル:-●INL/DNL(LSB):-●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番67-0411-12
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
IC ADC 16BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):250k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-57
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
IC ADC 8BIT SAR 28DIP。
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):10k●入力数:8●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:4.5V~6.5V●電圧 - 供給、デジタル:4.5V~6.5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-DIP(0.600インチ、15.24mm)●サプライヤデバイスパッケージ:28-DIP●取り付
アズワン品番67-0405-41
1個
¥939
税込¥1,033
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0450-73
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753
アズワン品番67-0442-02
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOP
アズワン品番67-0410-99
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 28SOIC。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):125k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V、-16.5V~5.5●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-45
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0406-79
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0411-32
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-53
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-52
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-73
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:30ns(標準)●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.3●アーキテクチャ:電流ソース●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP●取り付けタイプ:面実装●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0439-84
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-71
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V~6V●電圧 - 供給、デジタル:3V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0439-88
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.1ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-81
1個
¥49
税込¥54
10日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。