短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護)
負荷電圧:350V
小型のSOP形状
出力構成:1a
用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)350
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージSOP4
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin)
動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S)
耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部
規格UL/C-UL
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。