電子部品(オンボード) :「自動車 電動ファン」の検索結果
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979
アズワン品番65-8069-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976
アズワン品番65-8069-98
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)450
最小動作温度(℃)-40
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)96
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.5
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929
アズワン品番65-8059-46
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928
アズワン品番65-8058-16
1箱(50個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932
アズワン品番65-8057-32
1箱(50個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。