26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFシリーズ接触器4極。ABB4極接触器は、最大690Vac/440Vdcの電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です制御電圧の大きな変動に対応1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF16●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7362-48
1個
17,980 税込19,778
欠品中

AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7265-34
1個
10,980 税込12,078
欠品中

AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219 アズワン品番65-7350-56
1個
10,980 税込12,078
欠品中

AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247 アズワン品番65-7333-85
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655 アズワン品番65-7351-07
1個
18,980 税込20,878
欠品中

EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656 アズワン品番65-7350-52
1個
12,980 税込14,278
欠品中

EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654 アズワン品番65-7352-31
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃ アズワン品番65-7329-08
1個
249,800 税込274,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958 アズワン品番65-7348-93
1個
579,800 税込637,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936 アズワン品番65-7349-13
1個
119,800 税込131,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954 アズワン品番65-7361-95
1個
449,800 税込494,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945 アズワン品番65-7362-27
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷


1個
15,990 税込17,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,990 税込17,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,170 税込26,587
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●幅:22.5mm●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出
1個
17,310 税込19,041
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,310 税込19,041
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷