絞り込み
ブランド
- OKW (ENCLOSURES)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,258)
- RS PRO(8,332)
- Panasonic(パナソニック)(5,105)
- VISHAY(4,780)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,282)
- MICROCHIP(1,917)
- onsemi(1,887)
- WURTH ELEKTRONIK(1,809)
- BOURNS(1,786)
- AMPHENOL(1,708)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,277)
- 日本モレックス(molex)(1,207)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,096)
- KOA(1,053)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(899)
- ブランドをもっと見る

スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥7,998税込¥8,7981式(10個)7日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-06
スパナ
OKW (ENCLOSURES)¥6,398税込¥7,0381個33日以内出荷スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバーアズワン品番65-6466-67
ウイングノブ W20×H15.5×D20mm ブラック 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥5,998税込¥6,5981式(10個)33日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W20×H15.5×D20mm●質量:0.056kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6466-83
ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入
OKW (ENCLOSURES)¥5,498税込¥6,0481式(10個)7日以内出荷コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6463-39