電子部品(オンボード) :「安全器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MS-Tシリーズ。新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-7328-63
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。