電子部品(オンボード) :「はんだ付け」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIPスイッチ
テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト。 ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTON .110シリーズ
エコ商品
シリーズFASTON .110 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 2装着タイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIPフレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = Straightコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 14mmTE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 1005939-1
エコ商品
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
エコ商品
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.5W, 10MΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 10MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = Ω±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 耐サージ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 10Ω, 1W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm最大動作温度 = +125℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1%
エコ商品
仕様抵抗=2mΩ、テクノロジー=メタルストリップ、パッケージ/ケース=1050、許容差=±1%、定格電力=4W、温度係数=±50ppm/℃、シリーズ=TLRS、動作温度ー55~170℃、低抵抗SMDシャント抵抗器-TLRSシリーズ.TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。1050と1575(インチ系)の2つのサイズを用意最高5Wの定格電力最大溶接温度は350℃/30秒、又は250℃/10分間ヘビーカッパーコネクタ 寸法(mm)10.5×5×0.64 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ライトアングル 2.79 x 0.79mm
エコ商品
仕様タブサイズ = 2.79 x 0.79mmタブ角度 = ライトアングル絶縁 = 非絶縁全長 = 13.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.79mmタブ幅 = 2.79mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 110基板実装タブ端子は、FASTON 110シリーズレセプタクルとの信頼性が高い高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。FASTON 110基板実装タブ端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. FASTON 110基板実装タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 15極 3列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
コンタクト数15 行数3 ピッチ(mm)6.35 オス・メスオス ボディ向きストレート 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity サーキットプローブパッド, 3216サイズ, 0Ω
エコ商品
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = RC最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRCシリーズ. 回路プローブパッドを使用することで、小型電子回路の調節、設定、測定、又は 修理時に回路を安全に検査できます。. 一般的な設置面積に対応したサイズ フロー/リフローはんだ付けに最適 はんだ付けのみ基盤に接触 高電流処理 気候変動への耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, ピアノ, SPST
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ TE Connectivity, 直径:50mm
エコ商品
仕様直径 = 50mm併用 = Cree CXA3070アレイ実装タイプ = ねじZhaga book 3規格との適合性を実現. TE Connectivity LUMAWISEタイプZ50はんだ付け不要LEDホルダ. LUMAWISEタイプZ50丸型LEDホルダを使用すれば、LEDアレイにはんだ付けせずに電気接続が可能になるので、設計段階でのLEDの統合が簡単になります。これらのLUMAWISEタイプZ50 LEDホルダは、スナップイン式のLED保持機能を備えているので、組み立て中にホルダにLEDを固定しています。位置決め機能を備えているので、正確な配置とポークインワイヤ接続が可能になります。これにより、取り付けとLED接続が簡単になります。これらのLUMAWISE Z50丸型LEDホルダは、光学アタッチメント機能を備えているので、2次光学部品の取り付けが簡単になります。これらの丸型LEDホルダのハウジングは、反射率の高いポリマー素材で構成されています。. 特長と利点. LEDへの電気接続にはんだ付け不要 スナップインでLEDを保持 ポークインワイヤ終端で簡単に取り付け 位置決め機能で正確に配置 光学アタッチメント機能. 用途. これらのLUMAWISEタイプZ50丸型、はんだ付け不要LEDホルダでは、最先端の照明器具向けに熱的、電気的、光学的、及び機械的な接続が統合されています。これらのLUMAWISE Z50 LEDホルダは、Zhagaに適合するモジュールの開発を実現するようにも設計されています。用途には、スポットライト、トラック照明、街路灯、滑走路灯などの幅広い照明が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個ほか
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
109 税込120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 220Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = Ω±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド2010型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 100Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, オス, 14極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +125℃コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 x 2.54 mm IDC DIPプラグリボンケーブルコネクタ. AMP-Latch 622シリーズIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタは、2.54 x 2.54 mmセンター及びシングルスロットのチューニングフォーク式IDCフラットコンタクトを備えています。 このIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級の青色のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26~28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブルとともに使用します。. コネクタを基板にはんだ付けする前、又ははんだ付けした後にケーブルを圧着可能 頑丈なガラス繊維強化サーモプラスチック 高さ8.97 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 1.5Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.5Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±400ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, 拡張スライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 6装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = 拡張スライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, フラッシュスライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 8装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = フラッシュスライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

1個ほか
279 税込307
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc コンタクト材質 = 銅合金 ポジション数 = 2 装着タイプ = スルーホール アクチュエータタイプ = 拡張スライド パッケージスタイル = DIP 機械的寿命 = 1000Cycles 動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 長さ(mm)500 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%
エコ商品
仕様抵抗 = 50MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±20%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.5mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On DPDT
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On SPDT
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)