電子部品(オンボード) :「12v 1.7w」の検索結果
関連キーワード
仕様●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V
ピン数(ピン)7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージU-DFN2030
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)1.7
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)9.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)28
最大ゲートしきい値電圧(V)1.1
カテゴリーパワーMOSFET
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。