絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,685)
- ARCOL(OHMITE)(1,065)
- BOURNS(1,751)
- HAMMOND(867)
- KEMET(2,191)
- KOA(1,053)
- MICROCHIP(1,847)
- MURATA(村田製作所)(1,305)
- onsemi(1,854)
- Panasonic(パナソニック)(5,247)
- RS PRO(8,278)
- SAMTEC(1,641)
- STMicro(1,046)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,990)
- VISHAY(4,640)
- WURTH ELEKTRONIK(1,751)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(1,193)
- 日本モレックス(molex)(1,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
特価

電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
Lovato アダプタ
Lovato¥519税込¥5711個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato
Lovato¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato
Lovato¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 24 V ac/dc 1極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
電磁接触器 24 V ac 3極
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ
Lovato¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
電磁接触器 230 V ac 3極
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
電磁接触器
Lovato¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Auxiliary contact, 1no+1nc仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
電磁接触器
Lovato¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Power terminal protection, for relay rf…420仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578アズワン品番65-7307-74
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
電磁接触器 24 V ac 3極
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
電磁接触器
Lovato¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395アズワン品番65-7315-20
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ
Lovato¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ
Lovato¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337アズワン品番65-7313-11
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-03
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ