カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lovato
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,269)
- Panasonic(パナソニック)(6,998)
- AMPHENOL(5,442)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,779)
- 日本モレックス(molex)(3,467)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,585)
- KEMET(2,292)
- IDEC(和泉電気)(2,208)
- BOURNS(2,011)
- SAMTEC(1,951)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,898)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
配線用遮断器
Lovato¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..仕様●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673アズワン品番65-8070-23
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電磁接触器 24 V ac/dc 1極
Lovato¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
電磁接触器 24 V ac 3極
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ
Lovato¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
電磁接触器 230 V ac 3極
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
電磁接触器
Lovato¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Auxiliary contact, 1no+1nc仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
電磁接触器
Lovato¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Power terminal protection, for relay rf…420仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578アズワン品番65-7307-74
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 4 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7381アズワン品番65-7312-17
拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用
Lovato¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8
Lovato¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378アズワン品番65-7315-21
配線用遮断器
Lovato¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Single pole Power bar仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1675アズワン品番65-8070-24
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 24 V dc 3極
Lovato¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
電磁接触器 24 V ac 3極
Lovato¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
電磁接触器
Lovato¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Lovato 接続ケーブルは LRXP01 用です。EAC により認定されています仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7390アズワン品番65-7314-27
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395アズワン品番65-7315-20
電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ
Lovato¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ
Lovato¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
Lovato¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 400 V ac 3極
Lovato¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ
Lovato¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085アズワン品番65-7301-82
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品