BARTH ロジックモジュール アナログ デジタル ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dcBARTH7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-820●電源電圧:7 → 32 V dc●通信ポートタイプ:CAN●ターミナルタイプ:スプリング●プログラミングインターフェイス:Computer●ネットワークタイプ:CANOpen●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU長さ(mm)60幅(mm)45出力方式アナログ, デジタル, ソリッドステート入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数3
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980