2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51 取扱説明書(0.91MB) Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51
1個
999 税込1,099
4日以内出荷