絞り込み
ブランド
- Micro-Measurements
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,683)
- ARCOL(OHMITE)(1,070)
- BOURNS(1,751)
- HAMMOND(869)
- KEMET(2,199)
- KOA(1,049)
- MICROCHIP(1,855)
- MURATA(村田製作所)(1,306)
- onsemi(1,858)
- Panasonic(パナソニック)(5,255)
- RS PRO(8,293)
- SAMTEC(1,641)
- STMicro(1,057)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,010)
- VISHAY(4,644)
- WURTH ELEKTRONIK(1,747)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(1,197)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- ブランドをもっと見る
特価

ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥64,980税込¥71,4781袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6476アズワン品番65-7296-30
ひずみゲージ 88.9mm 350Ω
Micro-Measurements¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7309-28
ひずみゲージ 88.9mm 120Ω
Micro-Measurements¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7310-09
ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥209,800税込¥230,7801袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入
Micro-Measurements¥279,800税込¥307,7801箱(10個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥87,980税込¥96,7781袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥129,800税込¥142,7801袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥239,800税込¥263,7801袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥169,800税込¥186,7801袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入
Micro-Measurements¥85,980税込¥94,5781袋(5個)7日以内出荷Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46