onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 950mVonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTGonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1Monsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.2V, P6KE15CAonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BUonsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220onsemi
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23onsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 10A, 35V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーバリア 550mVonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, NJW0302Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, MJF45H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTFonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi