実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMT。入力電流タイプ = AC/DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000Vrms 交流。最大電流変換率 = 600%。最小電流伝送率 = 50%。シリーズ = FOD817。4 ピンデュアルインラインパッケージでシリコンフォトトランジスタを駆動するガリウム砒素赤外発光ダイオード (FOD817) を採用しています。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファー比 FOD817:50-600% 保証最低 BVCEO : 70V 安全性および規制に関する承認 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMT。入力電流タイプ = AC/DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000Vrms 交流。最大電流変換率 = 150%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD814。FOD814 は、 2 つのガリウム砒素赤外発光ダイオードを逆平行に接続し、 4 ピン・デュアルインライン・パッケージでシリコン・フォトトランジスタ出力を駆動する。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファーギヤ FOD814A:50-150% 保証最低 BVCEO : 70V 5,000 VACRMS ( 1 分間) 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。