仕様●ラッチエレメント : デコーダ●ビット数 : 4●出力タイプ : パルス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : Yes●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 10.45mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●MC14536B プログラマブルタイマは● 24 段バイナリリップルカウンタで● 16 段階はバイナリコードで選択できます。オンチップ RC 発振器又は外部クロックを用意しています。パルスタイプ出力を内蔵したオンチップモノステーブル回路が搭載されています。適切な入力クロック周波数と組み合わせて適切なカウンタ段を選択することで●さまざまなタイミングを実現できます。24 のフリップフロップの段階 - 20 から 224 まで数える 4 ビット選択コードで選択可能な最新 16 段階 8 バイパス入力により●最初の 8 つのステージをバイパスできます 入力を設定およびリセットします クロックインヒビット及びオシレータインヒビット入力 オンチップ RC オシレータによりプロビジョニングされています オンチップモノステーブル出力プロビジョニング クロック調整回路は●非常に長い立ち上がり時間及び立ち下がり時間で動作できます Test Mode \81\5c Fast Test Sequence (高速テストシーケンス)を可 \94\5c に 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動可能 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。