検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 16mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。飽和電圧 = 0.4V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。