検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 8μs。標準上昇時間 = 8μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 25°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 側方監視。寸法 = 4.44 x 2.54 x 5.08mm。コレクター電流 = 1.50mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。幅 = 2.54mm。QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション角度: 50° パッケージの材質と色: 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 動作温度: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピーク感度波長 = 880nm。パッケージタイプ = T-1 3/4。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 700nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 5ns。長さ = 4.95mm。高さ = 8.77mm。直径 = 6.1mm。標準上昇時間 = 5ns。QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波
長さ(mm)4.95
直径(Φmm)6.1
高さ(mm)8.77
波長(nm)ピーク感度:880
ピン数(ピン)2
ダイオード(材質)Si
検出波長最大1100nm、最小700nm
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間5ns
標準降下時間5ns
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。