14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm 保護等級IP40 操作力(N)0.6 機械的寿命1000万回Operations 動作温度範囲(℃)-25~125 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC リリース力(N)0.06
1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34
1個
159 税込175
翌日出荷

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
259 税込285
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
159 税込175
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)