電子部品(オンボード) :「押しボタン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。 寸法(mm)8×8×13 使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP67 耐久性10万回以上 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1袋(5個)ほか
369 税込406
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ
エコ商品
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20 シリーズD4B-N 接点構成双極単投 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 機械的寿命3000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷