電子部品(オンボード) :「3V LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7894
アズワン品番65-7275-65
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6906
アズワン品番65-7282-12
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。