電子部品(オンボード) :「フロースイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2mmピッチ、2P連結
JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。
リフロー対応
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.3
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)50以上
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結)
3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。
リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結)
ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。)
両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。
リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。