電子部品(オンボード) :「タイプR」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

MiniTek127(R)基板対基板標準コネクタは、1.27mmピッチのモジュラシステムの改良型です。ハロゲンフリーの製品で、ストレート、直角、表面実装タイプがあり、表面実装にはポストあり/なしが用意されています。さまざまなめっき方式があり、極数は最大100です。4→100極、2極ずつ増加平行基板間のスタック高は5.8mm、6.0mm、6.1mm、6.9mm2.54mmや2.00mmピッチよりも省スペース設計信頼性が高く経済的な選択的めっき方式めっきの選択オプションは15uインチ、30uインチGXTSMTタイプのヘッダ及びレセプタクルの位置決めポストオプションカスタマイズ済みの厳選されたピンを取り付けハロゲンフリーMiniTek127(R)、基板対基板コネクタ、シュラウドなし縦型ヘッダ、表面実装、2列、4極、1.27mm(0.5インチ)ピッチ。
ピッチ1.27mm 極数4 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000 アズワン品番65-7495-48
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999 アズワン品番65-7542-41
1セット(16個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:15 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFV-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1 アズワン品番65-1379-82
1個
239 税込263
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:FCI HLW-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:トップ 列数:1 アズワン品番65-1373-94
1個
95 税込105
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFW-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1 アズワン品番65-1374-30
1個
359 税込395
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:18 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFV-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 アズワン品番65-1374-23
1個
299 税込329
10日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷