電子部品(オンボード) :「UNC」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数9
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数37
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数25
シリーズ8630CH
シェルサイズD-Sub:B
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.55
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(30個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.75
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(30個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.82
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81
幅(mm)11.9
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数25
定格電圧300→0V
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(20個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)11.9
寸法(mm)39.14×11.9×12.55
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(25個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
色シルバー
極数9
シリーズ8655MHR
シェルサイズD-Sub:E
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向アングル
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
色シルバー
極数9
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.2
寸法(mm)30.81×16.2×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)6.1
ピッチ2.29mm
極数15
シリーズ10090928
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
色シルバー
極数25
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04
幅(mm)16.2
ピッチ2.29mm
極数44
シリーズ10090926
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
色シルバー
極数25
シリーズ8655MHR
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向アングル
1袋(100個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
色シルバー
極数9
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(ハウジング)ニッケル
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
極数44
シリーズL717HD
定格電流(A)3
深さ(mm)22.22
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向ライトアングル
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)39.1
幅(mm)13
極数26
シリーズL717HD
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロック
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1袋(70個)
¥24,980
税込¥27,478
-1日以内出荷から7日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)3
深さ(mm)22.2
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。