Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000BROADCOM¥41,980税込¥46,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980