絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(529)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±5%
TDK¥479税込¥5271袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 電子ブザー
TDK¥459税込¥5051個当日出荷仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 70 mVLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB
RS PRO¥689税込¥7581個当日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 56kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.8kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 180Ω 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 6.8kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥47税込¥521袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.9kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 680Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 560Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDNI5 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - F型 - ジャック ニッケル
RS PRO¥769税込¥8461個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to FソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = F型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットボディ向き = ストレート動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金ケーブル中心はピンの役目を果たします。. FシリーズアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RFターミネータ, BNC, プラグ to ソケット, 0.5GHz, 2W
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = メス, オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 0.5GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード
RS PRO¥589税込¥6481個当日出荷仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒, 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドノブ シャフト:1.2 x 4mm, 直径:10 x 11mm, x 高さ:11.2mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 1.2 x 4mmノブ直径 = 10 x 11mmノブ高さ = 11.2mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白奥行き = 11.0mm材料 = プラスチックスライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ/ソケット
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃RS Proミニチュア熱電対コネクタセット. 小型熱電対プラグ及びソケット(ペアで提供)。. 特長 / 利点. すばやく簡単に取り付けられるようにプラグ及びソケットとのセットで販売されています。 一般的な科学や産業プロセスに最適 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 IEC仕様に適合した識別カラー 最大4 mm径の熱電対ケーブルに対応 最大連続動作温度: 220 ℃ 熱電対にケーブルをしっかり固定するために、オプションのケーブルクランプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ゲートラッチ ゴム,ステンレス鋼 ボンネットラッチ
RS PRO(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(2個)当日出荷仕様ゲートラッチタイプ = ボンネットラッチ材質 = ゴム,ステンレス鋼フードラッチ. シャフトの取り外せるフードラッチ 苛酷環境用に凍結防止剤を添加したクロロプレンゴム製 キャッチプレートはステンレススチール製 M4ねじで固定
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥579税込¥6371個当日出荷組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.2mm, 直径:16mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応