シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32,945件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRO

    RS Pro 圧縮継手 熱電対用

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス,  4極 ソケット RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット

    RS PRO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス RS PRO

    RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス

    RS PRO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • ミニQIケーブル5S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル5S-Z

    共立電子産業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • ミニQIケーブル2S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル2S-Z

    共立電子産業
    109税込120
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • QIケーブル4S-1P×4 共立電子産業

    QIケーブル4S-1P×4

    共立電子産業
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数12奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIプラグハウジング

    共立電子産業
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
    適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
  • 57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105
  • パワーリレー G6DN Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6DN

    Aratas(旧:omron)
    589税込648
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    保護構造プラスチック・シール形
  • スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6E-N

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
  • LEDチェッカー3キット ワンダーキット

    LEDチェッカー3キット

    ワンダーキット(12件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
    仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路種類工作キット電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
  • トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
    仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.37使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.25(85度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC600V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])20(204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
  • コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MHDTZK9-RA-K MH CONNECTORS

    MHDTZK9-RA-K

    MH CONNECTORS
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
  • 1590BB HAMMOND

    1590BB

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDT-48-00 DEUTSCH

    HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1K J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 134G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    134G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 58495-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    58495-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
  • 1473562-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1473562-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷
  • BD139 STMicro

    BD139

    STMicro(1件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
  • FN282-6-06 SCHAFFNER

    FN282-6-06

    SCHAFFNER
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC4427CPA MICROCHIP

    TC4427CPA

    MICROCHIP
    319税込351
    1個ほか
    欠品中
  • ESD-SR-150 KEMET

    ESD-SR-150

    KEMET
    669税込736
    1個ほか
    7日以内出荷
  • WC-620 JST(日本圧着端子製造)

    WC-620

    JST(日本圧着端子製造)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3382H-1-103 BOURNS

    3382H-1-103

    BOURNS
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
  • C016 20H003 110 12 AMPHENOL

    C016 20H003 110 12

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP2Y0A41SK0F シャープ

    GP2Y0A41SK0F

    シャープ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S421T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S421T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • MJ15025G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15025G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    翌々日出荷
  • TM11R-3C-88(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    TM11R-3C-88(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷
  • 産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)

    産業用RJ45 モジュラープラグ4極

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
    用途産業用イーサネット。トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型極数4使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
  • ベビー・アンプ エレキット

    ベビー・アンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
    寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
  • 基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d'(mm)4
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)