シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32,945件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF

    FARAD
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF

    Ruby-con
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    66税込73
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)

    Ruby-con
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8高さ(mm)11.5質量(g)1.1定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)440 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)

    Ruby-con
    63税込69
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒赤金抵抗値1KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入)

    Liket
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒橙金抵抗値10KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量220pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両端がメスでのタイプで、コード延長やピンに。
    R(赤)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • 1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.69インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
  • ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 72×47

    LINKMAN
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIODE 1A 1000V 75NS UF VISHAY

    DIODE 1A 1000V 75NS UF

    VISHAY
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
  • 超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)17500
  • 高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/水色電圧(V)標準(typ)/3.2発光色水色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • アルミ個体コンデンサ(6.3V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ個体コンデンサ(6.3V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L6mm静電容量(μF)220
  • アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)

    Asian Brand
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 4700uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 4700uF

    ニチコン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)18×35.5静電容量4700μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2490リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF

    ニチコン
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • SHUNT REGULATOR TO92-3 HTC

    SHUNT REGULATOR TO92-3

    HTC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージTO-92-3
  • カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    日精電機[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ポテンショメータ(10回転型 1kΩ) 栄通信工業

    ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)

    栄通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
    外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ

    東京コスモス電機
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 10kΩ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    欠品中
    多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入)

    TAKMAN
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。
    寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)1定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入) TAKMAN

    セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)

    TAKMAN
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
  • 4.2mmピッチコンタクト 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチコンタクト

    日本モレックス(molex)
    10税込11
    1本
    3日以内出荷
    モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。 1個入り1パッケージ単位です。
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ターミナル適合電線AWG18~24RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5557, 51010
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)

    M5Stack
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは100cmに加えて、10cm、20cm、50cm、200cm があります。
    長さ(cm)100入数(個)1
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    16税込18
    1個
    当日出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 4.7MΩ 黄紫黒黄茶 TAKMAN

    金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 4.7MΩ 黄紫黒黄茶

    TAKMAN
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。
    寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黄茶抵抗(MΩ)4.7温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
電子部品(オンボード)