絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(529)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)1k![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220
M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24Vセット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
1回路 オペアンプ
Texas Instruments¥269税込¥2961個3日以内出荷1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック)
a bit better circuit¥429税込¥4721個当日出荷1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケットDIP 8ピン
KEL¥169税込¥1861個欠品中300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm
タカス電子製作所¥579税込¥6371枚当日出荷通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)材質CEM-3寸法(mm)69×95備考鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681個欠品中極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
アンダーソンコネクタ用シースカバー
マリンテック¥499税込¥5491式6日以内出荷アンダーソンコネクター50A専用カバー。ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ。1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応仕様ケーブル開口部:1口材質シリコンゴム寸法(mm)69×36対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A)開口部(mm)9(約8SQ程度)
ICテストクリップ
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系溶剤型コーティング剤
共和電業(KYOWA)¥4,598税込¥5,0581個欠品中液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-269~60内容量(g)100
ゴム系圧着型コーティング剤
共和電業(KYOWA)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム系幅(mm)38長さ(m)6使用温度範囲(℃)-30~80
3線式平行ビニル線100m
共和電業(KYOWA)¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式並行ビニル線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~80材質(導体)銅線
2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S
共和電業(KYOWA)¥2,298税込¥2,5281袋(20枚)当日出荷ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
EcoLine シリーズ B
ワイドミュラー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
Φ3軸用ツマミ
共立電子産業¥199税込¥2191個当日出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂形状丸型色黒軸の形状適用:Φ3丸軸サイズ(mm)15.4
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ
M5Stack¥7,398税込¥8,1381台当日出荷本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-247 4Lなどのパッケージに対応 基板実装用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
ミニ風力発電 実験セット
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書。本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
マイクアンプ【基板完成品】
ワンダーキット¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
マイクロ D-sub コネクタ
日本コネクト工業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG
日本コネクト工業¥1,198税込¥1,3181箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子
TRUSCO¥979税込¥1,0771パック(100個)当日出荷CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)13.4使用温度範囲(℃)-40~+105保護等級IP67
Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.26mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照長さ(mm)134幅(mm)72高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応





![金属皮膜抵抗 1/4W 1kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557731-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557670-251222-02.jpg)




![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561958-251222-02.jpg)