233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17 電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可) 動作電流(mA)約110(DC12V時) 音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:アラームモデム●MAMシリーズ-モデムアクセサリ.MAMシリーズのアラームモデム用アクセサリ 茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omronh8psは、コンパクトな8、16、32出力モデルで構成されています。これらのモデルは、1/4インチと96x96mmのサイズを用意しています。1、600r/分で高速動作し、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応できます。プログラミング方法は1つのキー1つに基づいて設計されています簡単ではない設定のアクションコンセプト初期設定と出荷時の調整はどちらも手間がかからない
仕様●アクセサリタイプ:無電圧入力●併用可能製品:エンコーダー速度アラーム出力
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63,950 税込70,345
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
549,800 税込604,780
5日以内出荷

単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDTV ac/dc電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 1 秒、 6sシリーズ = DUB01高さ = 80mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = Blinkingmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmシリーズ = Blinkingmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

電流タイプ = AC , DC。高さ = 68mm。幅 = 68mm。奥行き = 53mm。精度 = 1 %。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。測定範囲 = 0 → 5A。シリーズ = APM-AMP。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. ; 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ ; 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ ; 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ ; 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

機能数 = アラーム、カレンダー、電源電圧監視、タイマ。データ形式 = DW:DM:M:Y。時刻表示形式 = HH:MM:SS。バスタイプ = シリアル-I2C。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = VSOJ。ピン数 = 20。長さ = 7mm。幅 = 5.4mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。※ = -20℃ to +70℃. リアルタイムクロックモジュール シリアル I2C Bus,エプソントヨコム. 周波数調整された32.768kHzの水晶振動子を内蔵 I 2 C-Bus高速モード(400kHz)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長。一体型コンポーネント。様々な接点構成と材質。ノンラッチング(単安定)。用途:。イグニッションロック。電灯負荷(ヘッドランプ)。排気制御。ABS。燃料ポンプ。電動式パワーステアリング。ワイパー制御。カーアラーム。送風機
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:90Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:25.9mm●コード番号:680-4347 アズワン品番65-8093-82
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズ
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200~690
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS480シリーズ
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化。従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易。デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)。標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応。将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応。独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御。ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止。モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃) 容量(kVA)制御電源:0.106 関連資料(0.6MB) 電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
1個
439,800 税込483,780
9日以内出荷

電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB08X5. ABRACONのAB08X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-25~55 規格CEマーキング 定格電圧(V)DC24 光源LED 消費電流(mA)45 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 ベース径(Φmm)100 音圧レベル(dB)80~120 動作点滅、停止 点滅数(回/分)60 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ベース高(mm)56
1個
19,630 税込21,593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Cynergy3 フロートCynergy3 SSF67 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチの本体はステンレススチール製です。最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの上段は 25 mm 、下段は 75 mm です。ロングリーチフロートスイッチを使用するように設計されています。さまざまなシステム要件に対応できるように、複数のスイッチングオプションが用意されています。シングルフロートタイプは、アラーム及び制御システムの高レベル(上昇時に発生)及び低レベル(下降時に発生)の表示を提供します。デュアルフロートタイプは、高レベルと低レベルの両方(タンクからの空への制御に使用)を上げるか、高レベルと低レベルの両方(タンクの充填制御に使用)を落下させます。 注: 技術仕様表に記載されているすべての定格は、抵抗負荷専用です。 警告: ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 公称スイッチ差動(各レベル)は 1 mm です 内部取り付け用、 M16 x 2 ねじ 動作温度範囲: -20 → 135 ° C 全長は 102 mm 最大スイッチング電力: 25 VA用途浸食性液体や衛生用途に適しています 石油化学 保管場所 プロセス制御用途認定ISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +135℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mA最大圧力 = 10バールガスケット材 = ニトリルシリーズ = SSF67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。CANチャンネル数 0。幅 7.2mm。STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 70 dB のスルーホール連続内蔵ピエゾこの便利なピエゾブザーは、連続音を生成し、 70 dB の高サウンド出力を備えています。 電気機器又は回路にサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーは、 3600 Hz → 4.6 kHz の周波数範囲を誇り、内部回路も備えているため、 DC 電流でも動作可能です。黒色の Noryl 素材製の円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性があります。基板に直接取り付けることができ、大量生産用途向けにウエーブはんだ付けが可能です。 このピエゾブザーコンポーネントは、静電制御規格に準拠しており、 -20 → +70℃ の温度範囲での使用に最適ですRS Pro 製品に含まれるこの製品は、メーカーの厳しい品質及び安全基準を満たしています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 70 dB の騒音レベル 内蔵ドライブ スルーホール取り付け 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 13.7 mm 高さ 7.6 mm 供給電流: 7 mA 周波数範囲: 3600 Hz ~ 4.6 kHz 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 20 V ( DC ) 最小動作温度は -20℃ です 最大動作温度は +70℃ ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 70dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.7mm高さ = 7.6mm寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.6kHz最小周波数 = 3600Hz
1個
789 税込868
5日以内出荷

実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,850 税込3,135
当日出荷

幅(mm)【コンタクト】11.53 厚さ(mm)【箔】1.9 シリーズTermi-Foil RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g)約180 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)-10~50 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷

1袋(5個)ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)