検出・センサ :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)EWA2 エア流量モニタ
使いやすく、耐久性も抜群! 窒素ガスの計測も可能に! 流量換算機能を選択 MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載 エネルギーロス「ゼロ」 高い流量計測精度 ループ配管に対応 出力機能が豊富 KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング 規格CE 定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧) 操作電圧(V)24 DC±10% 消費電力(W)1.5以下 パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて) 出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択) 過電流保護装備 出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択) アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下 流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内) 圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA 圧力損失極小(直管と同等) 応答時間500ms 保護構造IP64(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70) 使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)