検出・センサ :「盤取付用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)45
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)360Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)600Arms連続
出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)300
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)140
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)300Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。
適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)
質量(g)180
許容電流(A)600Arms連続
構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
出力端子M3×5L(BSネジ端子)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。
適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。
2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値)
質量(g)180
許容電流(A)800Arms連続
構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
出力端子M3×5L(BSネジ端子)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1
定格周波数(Hz)50/60
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In
定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)
出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー
構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式
リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm
質量(g)230
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In
質量(g)350
構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)
出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵
定格周波数(Hz)50/60
使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー
定格二次電流(A)5
定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)
リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm
定格一次電流(A)500
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。