検出・センサ :「耐熱電線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。 高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。 1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。
仕様(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値) 質量(g)60 許容電流(A)240Arms連続 構造PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ 保存環境-30℃~+90℃ リード線(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L) ねじ締付トルク(N・m)0.7 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷