検出・センサ :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。。RS PRO 19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。奥行き(深さ) = 3 mm。高さ = 720 mm。幅 = 390mm。。RS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。色 = Black。奥行き(深さ) = 160 mm。高さ = 160 mm。幅 = 230mm。。RS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。. 空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。. 空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
仕様取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。