検出・センサ :「v-max」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 65mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
アクチュエータタイプ = プランジ..ャー。末端様式 = クイックコネクト。コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac。接点構成 = SP-CO。操作力 = 400グラム。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。スイッチハウジング = V3ハウジング。コンタクト材質 = 銀めっき銅。ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂。機械的寿命 = 10000000Operations。リリース力 = 80gf。動作温度範囲 = -55 → +85℃。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 10mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 50mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、長さ50.2mm、実装タイプフラッシュ、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM5、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM8、センサ技術誘導、検出範囲20 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲8 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM12、センサ技術誘導、検出範囲4 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲14 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、本体形状ネジ付きバレル、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプ埋込型、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラット検出付きニッケルめっき黄銅ハウジング製 面 動作温度範囲は -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します このセンサは、完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上し、準フラッシュに実装されています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 準フラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 非点滅材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラット検出付きニッケルめっき黄銅ハウジング製 面 動作温度範囲は -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 69mm実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波検出範囲 = 1.5 m出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 25mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP 等級は 68 で フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 40mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M4センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = PNPケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。