12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70 文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V)DC24 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)DC50 保護等級IP65F/IP67F 最大消費電力(W)2.4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm)22 周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能Modbus TCP Server 突入電流(A)25以下 周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC500
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラスClass II(IEC60536) 汚染度(使用環境)3 色(本体) 繰返し精度(%)10以下 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 質量(g)約9 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し有(緑) 動作力直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm)7.6 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 最大操作頻度900回/時 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:8以上 ソレノイド 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)3 端子強度(N)20以上
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT タイプ3接点タイプ 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性120万回以上 汚染度(使用環境)3 色(本体) 保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536) 繰返し精度(%)10以下 電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接点構成3ポジションスイッチ:2 仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V)30/125 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)