20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
1個ほか
299 税込329
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70 文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V)DC24 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)DC50 保護等級IP65F/IP67F 最大消費電力(W)2.4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm)22 周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能Modbus TCP Server 突入電流(A)25以下 周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC500
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプRFIDタグ:KEYFOB 読取(mm)距離:0~5 使用環境屋内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SA1Eシリーズ
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)450 保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10 色(本体)黒/赤 ロック機構スプリングロック 手動ロック解除KEYKey有 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し有(緑) 動作力直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm)7.6 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 最大操作頻度900回/時 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:8以上 ソレノイド 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS1Lシリーズ
保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A)10 色(本体)赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出対象透明体 検出光標準 光色 ヘッド形状
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT タイプ3接点タイプ 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性120万回以上 汚染度(使用環境)3 色(本体) 保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536) 繰返し精度(%)10以下 電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)約50 適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言) 消費電流(mA)200以下(ピークは350以下) 使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 有効読取幅(mm)80 使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下) スキャン方式500スキャン/秒 光色赤色LED 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2) 動作距離(mm)35±10 耐電圧(V/min)AC500 読取方式Linear CCD image sensor(2500画素) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655 アズワン品番65-7798-08
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659 アズワン品番65-7798-58
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658 アズワン品番65-7798-07
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
1個
15,980 税込17,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)